ジャストコーポレーション
合皮ケース 蓋なし2本詰め
シンプルな形の合皮ケースです。
お渡しした後もペンのインクでカバンや上着のポケットを汚さないポケットガードにもなります。
材質
PU(人工皮革)
径(Φmm)
47
質量(g)
8
全長(mm)
167(うち袋部分135)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※適合ボールペンサイズ:147mm×15mm
※ラバーグリップ不可、クリップに物を挟んだ際の最奥部分からペンの天冠までが3cm以内
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82726483
PNJ-WR-2BK
黒
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
82726499
PNJ-WR-2BR
茶
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
82726508
PNJ-WR-2GR
緑
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
82726526
PNJ-WR-2PI
ピンク
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
82726517
PNJ-WR-2GY
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください