ジャストコーポレーション
合皮ケース 蓋あり2本詰め
蓋つきの合皮ケースです。
お渡しした後には簡易ペンケースに変身。
多機能ペンとマーカーを2本詰めすれば、最強のシンプルペンケースに早変わり!
材質
PU(人工皮革)
径(Φmm)
47
質量(g)
11
全長(mm)
247(うち袋部分110)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※適合ボールペンサイズ:147mm×15mm
※ラバーグリップ不可、クリップに物を挟んだ際の最奥部分からペンの天冠までが3cm以内
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82726535
PNJ-WR-F2BK
黒
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
82726544
PNJ-WR-F2BR
茶
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
82726553
PNJ-WR-F2GR
緑
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
82726569
PNJ-WR-F2NA
ネイビー
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
82726578
PNJ-WR-F2PI
ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください