曜日別特売

多機能 LEDセンサーライト

多機能 LEDセンサーライト - ホームテイスト多機能 LEDセンサーライト - ホームテイスト多機能 LEDセンサーライト - ホームテイスト多機能 LEDセンサーライト - ホームテイスト多機能 LEDセンサーライト - ホームテイスト多機能 LEDセンサーライト - ホームテイスト多機能 LEDセンサーライト - ホームテイスト多機能 LEDセンサーライト - ホームテイスト

多機能センサーライト 玄関先や廊下、ベッドルーム、トイレなどどこでも使える便利なセンサーライト!
非常灯として停電時は自動点灯で約60分間点灯します。懐中電灯としても使えるので、いざという時に大活躍です!

電球の種類LED設置場所屋内ホワイト寸法(mm)24×51×111質量(g)ライト本体約60、充電ホルダー約40電源(V)AC100(50/60Hz)LEDランプ懐中電灯:高輝度白色LED×4灯、ナイトライト:電球色LED(電球寿命約5万時間、LED球の交換はできません。)センサー感知方式明暗灯数1内容量1個
注意
※完成品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82726727SH-17-ML09-TU
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥455/税込¥501
北海道地方1¥910/税込¥1,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする