曜日別特売

連結できる カバーリングビーズソファ【AFULE-アフューレ-】

連結できる カバーリングビーズソファ【AFULE-アフューレ-】 - ホームテイスト連結できる カバーリングビーズソファ【AFULE-アフューレ-】 - ホームテイスト連結できる カバーリングビーズソファ【AFULE-アフューレ-】 - ホームテイスト連結できる カバーリングビーズソファ【AFULE-アフューレ-】 - ホームテイスト連結できる カバーリングビーズソファ【AFULE-アフューレ-】 - ホームテイスト連結できる カバーリングビーズソファ【AFULE-アフューレ-】 - ホームテイスト連結できる カバーリングビーズソファ【AFULE-アフューレ-】 - ホームテイスト連結できる カバーリングビーズソファ【AFULE-アフューレ-】 - ホームテイスト

ビーズが身体にフィットし、優しく包み込まれているかのような座り心地のビーズソファ!ハイバック仕様なので腰から首までしっかりサポートしてくれリラックスできます!
カバーについているファスナーで連結すれば1Pから2P・2Pから3Pのソファに!カバーは取り外して洗えるので衛生的です!

質量(kg)9.1内容量1台
注意
※完成品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82726736SH-07-CBS-BE720×1040×750
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82726745SH-07-CBS-BL720×1050×750
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82726754SH-07-CBS-GY720×1060×750
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82726763SH-07-CBS-LBL720×1070×750
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする