ホームテイスト
4つ折り 折りたたみパイプベッド【Vierte-フィルテ-】
4つ折り 折りたたみパイプベッド!広げるだけで簡単にベッドを設置出来ます。
耐荷重100kgとしっかりとした作りです。4つ折りなので使わない時はコンパクトになり空いたスペースに収納可能です。
用途
仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
種類
折りたたみベッド
機能
コンパクト
材質
スチール
耐荷重(kg)
100
内容量
1台
注意
※完成品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82726788
HT-FPB-WH
ホワイト
95×198×37
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82726779
HT-FPB--BK
ブラック
95×198×36
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。