ホームテイスト
ローデスク【Glanz-グランツ】
3色よりお選びいただけるコンパクトローデスク!
場所を取らないので様々なシーンに活躍します!
便利な収納棚・収納BOX付きです。
背板はリバーシブルタイプなのでお好みで楽しんでいただけます。
材質
パーティクルボード、シート張り
幅(mm)
830
高さ(mm)
800
奥行(mm)
400
寸法(cm)
80×40×83
内容量
1台
注意
※お客様組立商品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82726928
HT-LDK-WHGY
ホワイトウォッシュグレー
830×400×800
17.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82726937
HT-LDK-SHBK
シャビーオークブラック
830×400×800
17.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82726946
HT-LDK-WABK
ウォールナットブラック
830×400×800
17.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。