曜日別特売

大人かわいいインテリア 宮・コンセント付き ロフトベッド【Choutte-シュトゥ-】

大人かわいいインテリア 宮・コンセント付き ロフトベッド【Choutte-シュトゥ-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 宮・コンセント付き ロフトベッド【Choutte-シュトゥ-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 宮・コンセント付き ロフトベッド【Choutte-シュトゥ-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 宮・コンセント付き ロフトベッド【Choutte-シュトゥ-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 宮・コンセント付き ロフトベッド【Choutte-シュトゥ-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 宮・コンセント付き ロフトベッド【Choutte-シュトゥ-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 宮・コンセント付き ロフトベッド【Choutte-シュトゥ-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 宮・コンセント付き ロフトベッド【Choutte-シュトゥ-】 - ホームテイスト

大人かわいいインテリア 階段付き パイプロフトベッド!
空間を有効活用できるロフトベッドでハイタイプ・ミドルタイプに高さ調整可能です!
階段は左右どちらでも設置OKで階段下には小物収納ができて便利です。
階段横と入口側にも手すりが付いているので、上り下りをしっかりサポートします。
耐荷重120kgの安心・安全設計です!
2口コンセント宮棚付きなので携帯、ライトを枕元に置くことができます。
衣類を掛けれるパイプハンガーと小物を引っかけられるスチールネットは収納として大活躍です。
サイドフレームは高さ27cmあるので布団のズレや寝返りをしても安心です。

用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。種類ロフトベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハイタイプ:232×100×180、ミドルタイプ:232×100×111質量(kg)(約)49材質スチールパイプ 、MDF耐荷重(kg)120内容量1台
注意
※お客様組立商品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82727199OKHT70-94-BKブラック
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82727208OKHT70-94-BRブラウン
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82727217OKHT70-94-GEグリーン
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82727226OKHT70-94-SLシルバー
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82727235OKHT70-94-PKピンク
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82727244OKHT70-94-WHホワイト
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする