曜日別特売

アウトドア フォールディングテーブルチェア3点セット 【HABUL-ハブルー】

アウトドア フォールディングテーブルチェア3点セット 【HABUL-ハブルー】 - ホームテイストアウトドア フォールディングテーブルチェア3点セット 【HABUL-ハブルー】 - ホームテイストアウトドア フォールディングテーブルチェア3点セット 【HABUL-ハブルー】 - ホームテイストアウトドア フォールディングテーブルチェア3点セット 【HABUL-ハブルー】 - ホームテイストアウトドア フォールディングテーブルチェア3点セット 【HABUL-ハブルー】 - ホームテイストアウトドア フォールディングテーブルチェア3点セット 【HABUL-ハブルー】 - ホームテイストアウトドア フォールディングテーブルチェア3点セット 【HABUL-ハブルー】 - ホームテイストアウトドア フォールディングテーブルチェア3点セット 【HABUL-ハブルー】 - ホームテイスト

アウトドア フォールディングテーブルチェア3点セット!
テーブル(ナチュラル)とチェア(ベージュ、カーキ)の相性は抜群でインドア、アウトドア両方のシーンでお使い頂けます。
テーブルは天然木を使用しており、使い込むほど馴染んで自分だけの特別なテーブルになります。
チェアの生地は取り外せて汚れても洗濯可能です!

材質チェア:スチール(粉体塗装)ポリエステルコットン、テーブル:天然木(アカシア)オイル仕上げカバン:コットン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)チェア:73.5×81×98、テーブル:40×30×40質量(kg)チェア:4.0、テーブル:2.5タイプ折りたたみ式内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82727314SH-01-OD3TC-KHNAカーキナチュラル
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727323SH-01-OD3TC-BENAベージュナチュラル
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする