曜日別特売

大人かわいいインテリア 丸型ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】

大人かわいいインテリア 丸型ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 丸型ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 丸型ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 丸型ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 丸型ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 丸型ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 丸型ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 丸型ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト

表面柄と側面柄2タイプのデザインが選べる大人かわいい丸型ビーズクッション!
ダイヤモンドキルトを施し、エレガントに仕上げております!
テレビや読書を楽しむ時のフロアクッションとしてもお使い頂けます!
取っ手付きなので、持ち運びもしやすく便利です!

材質【中材】 極小ビーズ、【素材】ポリエステル内容量1個
注意
※完成品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82727488SH-07-OKCMY-M-WHTOP表面ダイヤ柄ホワイト約43×42×25約1
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727567SH-07-OKCMY-L-WHTOP表面ダイヤ柄ホワイト約52.5×51×29約1.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727646SH-07-OKCMY-XL-WHTOP表面ダイヤ柄ホワイト約62×60×31約2
オープン
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727497SH-07-OKCMY-M-BLTOP表面ダイヤ柄ブルー約43×42×25約1
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727576SH-07-OKCMY-L-BLTOP表面ダイヤ柄ブルー約52.5×51×29約1.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727655SH-07-OKCMY-XL-BLTOP表面ダイヤ柄ブルー約62×60×31約2
オープン
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727506SH-07-OKCMY-M-PKTOP表面ダイヤ柄ピンク約43×42×25約1
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727585SH-07-OKCMY-L-PKTOP表面ダイヤ柄ピンク約52.5×51×29約1.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727664SH-07-OKCMY-XL-PKTOP表面ダイヤ柄ピンク約62×60×31約2
オープン
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727515SH-07-OKCMY-M-GYTOP表面ダイヤ柄グレー約43×42×25約1
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727594SH-07-OKCMY-L-GYTOP表面ダイヤ柄グレー約52.5×51×29約1.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727673SH-07-OKCMY-XL-GYTOP表面ダイヤ柄グレー約62×60×31約2
オープン
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727524SH-07-OKCMY-M-WHSIDE側面ダイヤ柄ホワイト約43×42×25約1
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727603SH-07-OKCMY-L-WHSIDE側面ダイヤ柄ホワイト約52.5×51×29約1.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727689SH-07-OKCMY-XL-WHSIDE側面ダイヤ柄ホワイト約62×60×31約2
オープン
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727533SH-07-OKCMY-M-BLSIDE側面ダイヤ柄ブルー約43×42×25約1
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727619SH-07-OKCMY-L-BLSIDE側面ダイヤ柄ブルー約52.5×51×29約1.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727698SH-07-OKCMY-XL-BLSIDE側面ダイヤ柄ブルー約62×60×31約2
オープン
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727549SH-07-OKCMY-M-PKSIDE側面ダイヤ柄ピンク約43×42×25約1
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727628SH-07-OKCMY-L-PKSIDE側面ダイヤ柄ピンク約52.5×51×29約1.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727707SH-07-OKCMY-XL-PKSIDE側面ダイヤ柄ピンク約62×60×31約2
オープン
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727558SH-07-OKCMY-M-GYSIDE側面ダイヤ柄グレー約43×42×25約1
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727637SH-07-OKCMY-L-GYSIDE側面ダイヤ柄グレー約52.5×51×29約1.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727716SH-07-OKCMY-XL-GYSIDE側面ダイヤ柄グレー約62×60×31約2
オープン
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする