MTA
ヒューズボックスキット
ブレードヒューズが16個装着できるヒューズボックスです。
用途
電装アフターパーツ取付の際に、ターミナル適用電線1~2sq・35個付、ブレードヒューズ用
適合電線サイズ(sq)
1~2
材質(カバー)
PC
材質(ハウジング)
PA66、GF25、VC
材質
PA66(ボトムカバー)
寸法W(mm)
133
寸法D(mm)
88
寸法H(mm)
63
取付穴径(Φmm)
8.2
内容量
1個
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82728739
-
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください