曜日別特売

LEDソーラーウォールライト(三角型)

LEDソーラーウォールライト(三角型) - STAR LightLEDソーラーウォールライト(三角型) - STAR LightLEDソーラーウォールライト(三角型) - STAR LightLEDソーラーウォールライト(三角型) - STAR LightLEDソーラーウォールライト(三角型) - STAR LightLEDソーラーウォールライト(三角型) - STAR LightLEDソーラーウォールライト(三角型) - STAR LightLEDソーラーウォールライト(三角型) - STAR Light

明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能
後面壁面照射LED×3灯有り標準色は電球色、赤/緑/青色も可能)
ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要

保護等級IP65灯数1寸法(mm)約137×96×85質量(g)約180バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサーソーラーパネル出力5.5V/1Wバッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)200(満充電時最大)動作温度範囲(℃)-20~60電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lm)
灯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82728836SK-SWLT200BK200(満充電時最大)1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82728845SK-SWLT200WH200(満充電時最大)1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする