LEDソーラーウォールライト(横型)

LEDソーラーウォールライト(横型) - STAR LightLEDソーラーウォールライト(横型) - STAR LightLEDソーラーウォールライト(横型) - STAR LightLEDソーラーウォールライト(横型) - STAR LightLEDソーラーウォールライト(横型) - STAR LightLEDソーラーウォールライト(横型) - STAR LightLEDソーラーウォールライト(横型) - STAR LightLEDソーラーウォールライト(横型) - STAR Light

明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能
ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
屋外壁面設置型付属品取付けねじスリーブ設定ピン粘着テープ

電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー保護等級IP65寸法(mm)約144×51×44質量(g)約130タイプ屋外壁面設置型付属品取付ねじ・スリーブ明るさ(Lm)200(満充電時最大)ソーラーパネル出力5.5V/0.8W動作温度範囲(℃)-20~60バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1200バッテリーリチウムイオン灯数1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82728854SK-SWLW200BK
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
82728863SK-SWLW200GY
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする