曜日別特売

スペシャリティLTSチップ リムーバブルカバーラック入 ロングチップ102mm RT LTS 768A/8 1000μL X

スペシャリティLTSチップ リムーバブルカバーラック入 ロングチップ102mm RT LTS 768A/8 1000μL X - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

ラック入りピペットチップ
試験管、長いバイアル、100mm管などの細長い容器に最適
LTSチップ
1000μL
768本(8ラック)

容量(μL)1000寸法(mm)スペシャリティLTSチップ(リムーバブルカバーラック入)ロングチップ102アズワン品番64-3931-17内容量1個(8ラック×96本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8273128630389222
16,100
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする