曜日別特売

汎用チップ バルク RC UNV 10mL 200A/1

汎用チップ バルク RC UNV 10mL 200A/1 - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ バルク RC UNV 10mL 200A/1 - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

経済的な袋入タイプ
汎用チップ
汎用チップ バルク
200本

容量(mL)10アズワン品番64-3931-77内容量1袋(200本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8273186417001122
11,000
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする