CONDOR(山崎産業)
SW自由箒B
立姿勢で楽に掃ける長柄タイプ。
全長(mm)
約1300
幅(mm)
約330
質量(g)
約490
毛丈(mm)
約40
材質
ハンドル:スチールパイプ(約Φ22mm)、PP被覆、甲:天然木、毛:PP90%、PET10%
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82736423
BR761-000U-MB
¥
1,150
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550