CONDOR(山崎産業)
SWセフティタフモップ
ヘッドは樹脂製。
軽量で安全に作業できます。
サイズ
#6
幅(mm)
約230
全長(mm)
約1200
質量(g)
約460(糸なし)
材質
ハンドル:スチールパイプ(約Φ22mm)、PP被覆、ヘッド:PP
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82736457
MO758-000U-MB
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください