CONDOR(山崎産業)
SWスプリングモップ
アルミダイカスト製ヘッドの高耐久タイプ。
繰り返し・詰め替え
対応
材質
ハンドル:スチールパイプ(約Φ22mm)、PP被覆、ヘッド:アルミダイカスト
全長(mm)
約1275
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82736466
MO760-006U-MB
約165
約1275
約490(糸なし)
#6
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
82736475
MO760-008U-MB
約240
約1275
約510(糸なし)
#8
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください