CONDOR(山崎産業)
SWフロアモップBM
水拭き・カラ拭き両方に対応するフロアモップ。
環境に配慮したウッド調スチールハンドル。木の質感を実現。
体育館、フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
全長(mm)
約1540
材質
ハンドル:スチールパイプ(約Φ25mm)、PP被覆、甲:天然木、ヘッド:スチール、糸:綿・ポリエステル・レーヨン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82736484
MO764-060X-MB
60
約840
約1650(糸410)
¥
7,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
82736493
MO764-075X-MB
75
約970
約1850(糸520)
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
82736509
MO764-090X-MB
90
約1120
約2000(糸610)
¥
8,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください