アサヒペン
ボーダーシート
お部屋にアクセントがつけられるシート。
貼るだけでお部屋の雰囲気が明るい印象になります。
裏紙をはがして、カベ紙などの上に貼れるので作業が簡単です。
用途
室内の壁面の中央部、天井面や床面との境目、窓回りやドア回り、戸ぶすま、トイレ、洗面所等に
幅(cm)
10
長さ(m)
5
材質
シート 塩化ビニル/粘着剤 アクリル樹脂/裏紙
仕様
【貼れる面】ビニルカベ紙、紙カベ紙、塗装面、ガラス面、プラスチック面、化粧合板、ベニヤ板など。※表面がザラザラした一部のビニルカベ紙には充分接着しないことがあります。【貼れない面】砂壁、繊維壁、凹凸の激しい面、風呂場、屋外、天井、防汚加工された一部のカベ紙、化粧合板など。
内容量
1巻
注意
※生産ロットにより多少色や外観の差が生じる場合があります。
※製品の特性上、多少収縮することがあります。
※何度も貼り直しをすると、粘着力が低下してはがれやすくなります。
※接着しにくい場合は、木工用ボンドで補強して貼ってください。
※シートを強く引っ張るとシートが伸びてきれいに仕上がらないことがあります。
※シート表面が汚れた時は、中性洗剤をしみこませた布で拭いてください。シンナー、ベンジンなどは使わないでください。
※貼りつけ作業中、および貼りつけ後は原材料のにおいがする場合がありますので、よく換気を行ってください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82733176
K-01
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
82733185
K-02
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
82733194
K-03
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
82733203
K-04
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
82733219
K-05
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
82733228
K-06
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
82733237
K-07
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
82733246
K-08
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
82733255
K-09
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
82733264
K-10
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
82733273
K-11
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
82733289
K-12
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
82733298
K-13
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
82733307
K-14
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
82733316
K-15
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
82733325
K-16
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
82733334
K-17
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
82733343
K-18
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください