曜日別特売

水性コンクリート床用

水性コンクリート床用 - アサヒペン水性コンクリート床用 - アサヒペン水性コンクリート床用 - アサヒペン水性コンクリート床用 - アサヒペン水性コンクリート床用 - アサヒペン水性コンクリート床用 - アサヒペン

塗膜が硬く、磨耗に強い。
ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。
特殊アクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。
安全で、取り扱いが簡単な水性塗料です。

用途屋内外用。ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリートやアスファルトの床の防塵、美化、表示、簡易防水。(アスファルトには、シーラーを塗装せずに塗ります)主な用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリートやアスファルトの床クリヤ使用場所屋内外特性防塵、耐磨耗性、耐ガソリン性、耐水性成分アクリルエマルション光沢ツヤあり塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す)乾燥時間(時間)夏期:30~60、冬期:2~3塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
注意
※フォークリフトなどの重量車両が通るような場所や、絶えず水がかかったり水につかるところやいつも湿っているところには不適です。
※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
※クリヤはカラー塗装のトップコートです。単独でのご使用は避けてください。
※つるつるした面はサンドペーパーで表面を荒らしてから塗ってください。
※未塗装のコンクリートやモルタル面に塗るときは、必ずアサヒペン強浸透性水性シーラーまたはアサヒペン油性シーラーを2回塗りします。シーラーの吸い込みが多い時は、繰り返し重ねてください。
※ひび割れ、穴などにはあらかじめセメントやコーキング材などで補修してください。
※新しいコンクロートやモルタル面に塗る場合は、施工後1ヶ月以上経ってから行い、必ずアサヒペン強浸透性水性シーラーまたはアサヒペン油性シーラーを2回下塗りしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82733955-1缶(0.7L)6~8(タタミ3.6~4.8枚分)
3,410
2,998
3,298(税込)
当日出荷
82733964-1缶(1.6L)14~18(タタミ8~11枚分)
6,190
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする