油性木部用推奨ハケ

油性木部用推奨ハケ - アサヒペン油性木部用推奨ハケ - アサヒペン油性木部用推奨ハケ - アサヒペン油性木部用推奨ハケ - アサヒペン

「油性ウッドガード外部用」「油性強着色ウッドステイン」に適した毛組みで仕上がりが良好。
塗料の性質に適した毛組み。
厳選した化学繊維と豚毛を配合した独自の毛組みで塗りやすさと仕上がりの良さを実現。
油性ウッドガード外部用、油性強着色ウッドステインおよびその他の油性木部用塗料の塗装作業に

用途油性木部用塗料の塗装作業に。形状毛丈(mm)50材質(毛)化繊/豚毛主な用途油性木部塗装用内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82734068WBP-3030
410
339
373(税込)
4日以内出荷
82734077WBP-5050
540
439
483(税込)
4日以内出荷
82734086WBP-7575
720
569
626(税込)
翌々日出荷
82734095WBP-100100
850
589
648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする