水性フローリングニス

水性フローリングニス - アサヒペン水性フローリングニス - アサヒペン水性フローリングニス - アサヒペン水性フローリングニス - アサヒペン水性フローリングニス - アサヒペン水性フローリングニス - アサヒペン水性フローリングニス - アサヒペン水性フローリングニス - アサヒペン

無垢木材、UV塗装、WPC加工、EB加工、シート加工されたフローリングにも塗装可能!
臭いが少なく、塗りやすい水性タイプの屋内用ニスです。
耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。
湯水のこぼれ、摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・よごれから守ります。
すべりにくいので廊下・階段にも適しています。
木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品に。
塗料タイプは、水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料(アクリル樹脂とウレタン樹脂を主成分とした水性エマルション型の塗料。水性アクリル樹脂塗料と比べ、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる)です。
シックハウス対策品F☆☆☆☆(建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます)。
下地処理はがれかかった古い塗膜は、皮スキ・サンドペーパー(#180~280くらい)を使用して十分に取り除きます。 塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。 目の粗い木部はサンドペーパー(#180~240)を軽くかけ、とのこで目止めをします。

用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品。主な用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品使用場所屋内特性耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性標準重ね塗り回数(回)1塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす)乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:6以上成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料透明危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
注意
※塗るときおよび塗ったニスが乾くまでの間も、5℃以下にならないような時間に塗って下さい。
※塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。
※塗り重ねるときは、夏期2時間以上、冬期は6時間以上乾かしてから塗って下さい。
※白木(未塗装の木)で吸い込みが大きい場合は3~4回塗り重ねるときれいに仕上がります。 ニスを塗るごとによく乾燥させ、塗り重ねる前にサンドペーパー(#400~#600)を軽くかけてください。
※使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
光沢
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82734323-1缶(300mL)5.0~6.0(タタミ3.0~3.6枚分)ツヤあり
2,180
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
82734339-1缶(300mL)5.0~6.0(タタミ3.0~3.6枚分)半ツヤ
2,180
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
82734348-1缶(0.7L)12.0~14.0(タタミ7.2~8.5枚分)ツヤあり
4,480
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
82734357-1缶(0.7L)12.0~14.0(タタミ7.2~8.5枚分)半ツヤ
4,480
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
82734366-1缶(1.6L)27.0~32.0(タタミ16~19枚分)ツタあり
8,000
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
82734375-1缶(1.6L)27.0~32.0(タタミ16~19枚分)半ツヤ
8,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水性フローリングニス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする