曜日別特売

超速硬止水セメント

超速硬止水セメント - アサヒペン
(1件のレビュー)

水漏れを瞬間止水!!
超速硬!約7分
コンクリートやモルタルなどのひび割れ、水もれを補修することができます。
すばやく固まるので、効果的に水もれを止めることができます。

用途地下室、壁面、池や屋内外のコンクリートやモルタル、レンガなどのひび割れや水もれの補修に。グレー系硬化時間(分)標準期(20℃):7、夏期(30℃):5、冬期(5℃):11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×127×128質量(g)830施工量約0.4L材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂液性アルカリ性可使時間(分)標準期:5アズワン品番65-2074-07危険物の類別非危険物特性速乾内容量1個(750g)
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※本品はアルカリ性が強いので、取り扱い時はゴム手袋を着用し、皮膚に付かないようにして下さい。また、粉体が目に入ったり吸い込まないよう保護メガネ、防塵マスクを着用して下さい。
※汚れても支障のない服装で作業をして下さい。
※雨天時には施工しないで下さい。
※作業開始より硬化が完了するまで5℃以下になることが予想されるときには使用しないで下さい。
※硬化不良・強度低下を引き起こしますので、固まり始めた本品に水を加えて練り直さないで下さい。
※本品は硬化する過程で発熱しますので注意して下さい。
※補修後、直射日光や風による急激な乾燥は避けて下さい。
※塗装面や石膏面には使えません。
※使用後の用具は、固まらないうちに水か石鹸水で洗って下さい。
※作業後は手洗い、洗顔及びうがいを行って下さい。
※使い残した製品を処分する時は、各自治体の指示に従って下さい。
※硬化時間、可使時間、施工面積は施工条件・素材・気象条件などにより多少異なります。
※補修後、塗装する場合は、1ヶ月以上経ってから塗装して下さい。
※池などを補修した場合は、生き物を入れる前にリトマス試験紙などで水が生き物に適したものになっているか確認して下さい。アクが出ている場合はアク抜きを行って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82734445-
1,048
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超速硬止水セメント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82734445
2024-06-22
用途: 車庫の水漏れ
株式会社ビームドア卸売・小売業

まず、量が少ない。本当に硬化が早すぎます。少し作って使用しないと全てゴミになります。カチカチで

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする