曜日別特売

外カベ・ブロック塀用セメント

外カベ・ブロック塀用セメント - アサヒペン外カベ・ブロック塀用セメント - アサヒペン

硬化時間約3時間!
密着性に優れ垂れ落ちにくい。
コンクリート面の補修全般に使用できるカベ面用のセメント補修材です。
密着性に優れ、垂れ落ちにくく、きれいに仕上がります。

用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック、レンガなどのカベ面補修、穴うめや角欠け補修に。グレー系材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂液性アルカリ性可使時間(分)標準期:30危険物の類別非危険物
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※本品はアルカリ性が強いので、取り扱い時はゴム手袋を着用し、皮膚に付かないようにして下さい。また、粉体が目に入ったり吸い込まないよう保護メガネ、防塵マスクを着用して下さい。
※汚れても支障のない服装で作業をして下さい。
※作業開始より硬化が完了するまで5℃以下になることが予想されるときには使用しないで下さい。
※硬化不良・強度低下を引き起こしますので、固まり始めた本品に水を加えて練り直さないで下さい。
※補修後、夏期・標準期で12時間以内、冬期で24時間以内に降雨が予想されるときは使用しないで下さい。また、同時間内に散水しないで下さい。
※補修後、直射日光や風による急激な乾燥は避けて下さい。
※塗装面や石膏面には使えません。
※使用後の用具は、固まらないうちに水か石鹸水で洗って下さい。
※作業後は手洗い、洗顔及びうがいを行って下さい。
※使い残した製品を処分する時は、各自治体の指示に従って下さい。
※硬化時間、可使時間、施工面積は施工条件・素材・気象条件などにより多少異なります。
※補修後、塗装する場合は、1ヵ月以上経ってから塗装して下さい。
※池などを補修した場合は、生き物を入れる前にリトマス試験紙などで水が生き物に適した状態になっているか確認して下さい。アクが出ている場合は、アク抜きを行って下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
硬化時間(時間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
施工面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82734454-1個(750g)標準期(20℃):3、夏期(30℃):2、冬期(5℃):5127×127×1288305mm厚仕上げ時:0.052
857
699
769(税込)
当日出荷
82734463-1個(3kg)標準期(20℃):3、夏期(30℃):2、冬期(5℃):5202×202×18931905mm厚仕上げ時:0.21
2,839
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする