アサヒペン
NEW水性インテリアカラー推奨ローラー
推奨ローラーなので塗りやすく美しい仕上がり!
NEW水性インテリアカラーの塗装に最適です。
塗料の含み・吐き出しが良く作業性に優れています。
塗料の性質に適した毛質を使用しているためきれいに仕上がります。
用途
NEW水性インテリアカラーの塗装/室内壁への塗装/コーナー・入隅等の塗装
毛丈(mm)
10
サイズ
スモールローラー
適合塗料
水性
材質
ポリエステル、ポリプロピレン
内容量
1本
注意
※ご使用前にローラーバケの抜け毛をよく払ってから使用してください。
※一度の塗装で仕上がらないことがありますので、必要に応じて塗り重ねてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82734524
ISR-150SP
150
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
82734533
ISR-100SP
100
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください