曜日別特売

スリム万能ローラーバケセット

スリム万能ローラーバケセット - アサヒペン

スリムサイズで作業がラクラク!
スリムタイプなので、せまい所から広い所まで塗れる、手軽で便利なローラーバケセットです。
広い面の塗装、コーナー部の塗装、入隅部の塗装などに。
入隅部の塗装は、ローラーバケの先端を使って塗装するときれいに塗れます。

用途水性・油性塗料の塗装に(ラッカー系は除く)サイズ(mm)100セット内容ローラーカバー、ハンドル、ローラートレイ材質ローラーカバー/ポリエステル繊維、ポリプロピレン ハンドル/スチール、ポリプロピレン ローラートレイ/ポリプロピレン主な用途塗装用内容量1セット
注意
※表示の用途以外には使用しないでください。
※ローラーバケは抜け毛が多い場合があります。使用する前に抜け毛をよく払ってから使用してください。
※直射日光や湿度の高い所を避けて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82735075S-RSR100
670
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする