水性多用途マットカラー推奨ハケ

水性多用途マットカラー推奨ハケ - アサヒペン水性多用途マットカラー推奨ハケ - アサヒペン水性多用途マットカラー推奨ハケ - アサヒペン水性多用途マットカラー推奨ハケ - アサヒペン水性多用途マットカラー推奨ハケ - アサヒペン水性多用途マットカラー推奨ハケ - アサヒペン水性多用途マットカラー推奨ハケ - アサヒペン水性多用途マットカラー推奨ハケ - アサヒペン

塗料の性質に合わせた毛組で仕上がり良好!
アサヒペンおすすめ塗装用品。
水性塗料専用。
推奨ハケなので使いやすく、とても塗りやすい!
厳選した数種類の化学繊維を配合した独自の毛組で塗りやすさと仕上がりの良さを実現しました。
他の水性塗料にも快適にご使用いただけます。

用途水性多用途ペイントマットカラーの塗装に。/その他水性塗料の塗装に。形状材質(毛)化繊主な用途水性用適合塗料水性内容量1本
注意
※新しいハケは、使用前によくしごいて抜け毛を処理しておきます。
※使用後、ハケの塗料をヘラなどでしごき取ってから、水で洗います。その後、中性洗剤で洗えば更にきれいになります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82735118MTW-151530
350
329
362(税込)
3日以内出荷
82735127MTW-252535
410
349
384(税込)
3日以内出荷
82735136MTW-454535
530
459
505(税込)
3日以内出荷
82735145MTW-606035
660
569
626(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする