曜日別特売

シールドコーティング

シールドコーティング - アサヒペンシールドコーティング - アサヒペン

屋内外で6ヵ月間抗ウイルス効果が持続
コーティング膜により、抗ウイルス・抗菌性(※1)の効果が屋内外で6ヶ月間持続します。(※2)※1 全てのウイルス、細菌に効果があるわけではありません。※2 UV照射および人工降雨により、劣化を促進させた試験結果から想定される期間となります。

用途プラスチック(PP、PEを除く)、木、アルミ・ステンレスなどの非鉄金属、塗装されている鉄部、カベ紙効果抗ウイルス・抗菌塗り面積(m2)10~50透明クリア材質合成樹脂(アクリル樹脂)/抗ウイルス・抗菌剤(銅イオン、プラチナイオン、酸化チタン)/酢酸/水内容量1本(50mL)
注意
※表示の用途以外に使用しないでください。
※体調が悪いとき、アレルギー体質・化学物質に敏感な方は使用しないでください。
※予め塗布時に目立たないところで試し塗りをしてください。
※内容液は薄青色ですが、乾くと透明になります。
※塗布後は完全に乾燥するまで、手で触ったり、水滴をつけたりしないでください。
※使用後は、よく手を洗ってください。
※長期保存していると稀にスプレーが詰まる場合があります。その場合はスプレー先端部等を洗浄してから再度ご使用ください。
※5℃以下のときは塗らないで下さい。
※幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意してください。
※温度が高くなるところ、0℃以下になるところには置かないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82735337-
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シールドコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする