200系ハイエース専用ドリンクホルダー助手席用

200系ハイエース専用ドリンクホルダー助手席用 - 槌屋ヤック200系ハイエース専用ドリンクホルダー助手席用 - 槌屋ヤック200系ハイエース専用ドリンクホルダー助手席用 - 槌屋ヤック200系ハイエース専用ドリンクホルダー助手席用 - 槌屋ヤック
(8件のレビュー)

200系ハイエース バン/ワゴン/コミューター(2013年12月[4型]~2021年2月現在[6型])の右ハンドル車専用です。
専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。
エアコンの風向きを調節して、ドリンクの保冷・保温が可能。
細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。
ドリンクを出し入れする際にアームが開閉するプルオープン式を採用。
ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの操作も可能。
本製品を装着後もエアコンルーバーの調整が可能。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。

ブラック・シルバーメーカートヨタ内容量1個
注意
※200系ハイエース バン/ワゴン/コミューター(2004年8月~2013年11月までの200系1~3型)へは取り付けできません。
※調査日(2021年2月)以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。
※本製品取り付け部周辺に追加オプション等を装着している車両へは取り付けできません。
※本製品は車両のエアコン送風口パネルにツメと両面テープで強力に固定しますので、取りはずしできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82764265SY-HA3
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

200系ハイエース(4.5.6型)専用 エアコン取付ドリンクホルダー助手席用!200系ハイエース乗りの方必見です!商品開発者が取付方法のコツを教えます!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82764265
2024-09-09
用途: おしい商品
サービス業

取付も簡単で、小さいながらも爪がついているので、簡単には落ちないでしょう。ただこのドリンクホルダーに物を置くと助手席側のサイドミラーの一部が隠れるので見にくいです。そして車両のダッシュ部分とドリンクホルダーの黒プラ部分の質感と色合いが全くちがうので、あと付け感ありありです。

対象商品 : 82764265
2024-07-17
用途: ハイエースバンの前席左右に装備しました。
高知東部森林組合農・林・水産業

ペットボトルサイズが違ってもホルダーの役目は十分にできています。
ただ長い期間使用していると垂れ下がりはしないか少し不安です。

対象商品 : 82764265
2023-11-06
用途: ドリンクホルダー
高岡製作所建設業・工事業

専用品の為、納まり完璧!
但し…ペットボトルは辛いかも?!

対象商品 : 82764265
2023-06-05
用途: 車のドリンクホルダーとして
ハマイ景観企画建設業・工事業

世間の評価通り、取り付けも簡単で、使い勝手も良いです。

対象商品 : 82764265
2022-09-30
用途: ハイエースドリンクホルダー

ハイエース専用部品だけあって違和感なくきれいに収まります。良い商品だと思います。

対象商品 : 82764265
2022-10-03
用途: 6型ハイエース助手席用

良く考えられた商品です。取り付けも簡単で違和感ないです。保護シールが台紙から剥ぎにくい。

対象商品 : 82764265
2023-12-28
用途: スッキリしていない。
建設業・工事業

運転席と同じと思い、購入しましたけど、対照では無く、ホルダー部分を同じ向きで取り付けているので、風向を変える所とホルダー部分が被り、とても、使い辛い、改善の余地有りです。

1が参考にしています
対象商品 : 82764265
2023-05-26
用途: バック駐車の時
建設業・工事業

ハイエースワイドの場合はサイドミラーに被り、視認性が悪くなります

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする