【校正】小口径シリンダゲージ

【校正】小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 【校正】小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品など シリーズ511 測定力(N)2以下 指示の安定度2μm 広範囲精度(μm)5 隣接精度2μm アンビル9本 隣接誤差(μm)2 繰返し精密度(μm)2 校正証明書再校正 サービス分類校正 内容量1個
関連資料: (2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
測定範囲(mm)
測定子の有効ストローク(mm)
ミツトヨ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77371298 CG-S10A(校正企業実施一般再校正・書類発行) 6~10 0.5 511-209
オープン
5,990
6,589 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77371307 CG-S18A(校正企業実施一般再校正・書類発行) 10~18.5 0.6 511-201
オープン
5,990
6,589 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする