曜日別特売

【校正】ABSデジマチックハイトゲージ

【校正】ABSデジマチックハイトゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】ABSデジマチックハイトゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品など付属品スクライバ(No.902053)、スクライバクランプボックス(No.05GZA033)、ホルダーアーム(No.953638)、クランプ(アリ溝付)(No.902053)適合データ出力用接続ケーブル1m(No.905338)、2m(No.905409)、USBインプットツールダイレクト2m USB-ITN-F(No06AFM380F)、U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm)(No.02AZD790F)、フットスイッチ用(No.02AZE140F)シリーズ570電源SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 No.938882最小表示量(mm)0.01表示LCD6桁、文字高さ10mm繰返し精度(mm)0.01機能ORIGIN(絶対原点)設定機能、ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ホールド機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警報表示形式デジタル最大応答速度(mm/s)無制限電池寿命(時間)20000
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
測定範囲(mm)
全高(mm)
器差(mm)
ミツトヨ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77371569HDS-H60C(校正企業実施一般再校正・書類発行)1個6.4600812±0.05570-324
オープン
7,690
8,459(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77379944HDS-H30C(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)1個4.6300507±0.03570-322
オープン
19,900
21,890(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77379953HDS-H60C(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)1個6.4600812±0.05570-324
オープン
22,900
25,190(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77383329HDS-H60C(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)1個6.4600812±0.05570-324
オープン
18,900
20,790(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77371553HDS-H30C(校正企業実施ISO再校正・書類発行)1台4.6300507±0.03570-322
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする