【校正】棒形内側マイクロメータ (単体形)

【校正】棒形内側マイクロメータ (単体形) - Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】棒形内側マイクロメータ (単体形) - Mitutoyo(ミツトヨ)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品など目量(mm)0.01校正証明書再校正サービス分類校正内容量1個
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
全38種類を絞り込む
測定範囲(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77371797IM-100(校正企業実施一般再校正・書類発行)75~100
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77371806IM-1000(校正企業実施一般再校正・書類発行)975~1000
オープン
8,990
9,889(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77371815IM-125(校正企業実施一般再校正・書類発行)100~125
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77371824IM-150(校正企業実施一般再校正・書類発行)125~150
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77371833IM-175(校正企業実施一般再校正・書類発行)150~175
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77371849IM-200(校正企業実施一般再校正・書類発行)175~200
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77371858IM-225(校正企業実施一般再校正・書類発行)200~225
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77371867IM-250(校正企業実施一般再校正・書類発行)225~250
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77371876IM-275(校正企業実施一般再校正・書類発行)250~275
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77371885IM-300(校正企業実施一般再校正・書類発行)275~300
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77371894IM-325(校正企業実施一般再校正・書類発行)300~325
オープン
6,990
7,689(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77371903IM-350(校正企業実施一般再校正・書類発行)325~350
オープン
6,990
7,689(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77371919IM-375(校正企業実施一般再校正・書類発行)350~375
オープン
6,990
7,689(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77371928IM-400(校正企業実施一般再校正・書類発行)375~400
オープン
6,990
7,689(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77371937IM-425(校正企業実施一般再校正・書類発行)400~425
オープン
6,990
7,689(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77371946IM-450(校正企業実施一般再校正・書類発行)425~450
オープン
6,990
7,689(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77371955IM-475(校正企業実施一般再校正・書類発行)450~475
オープン
6,990
7,689(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77371964IM-500(校正企業実施一般再校正・書類発行)475~500
オープン
6,990
7,689(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77371973IM-525(校正企業実施一般再校正・書類発行)500~525
オープン
8,990
9,889(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77371989IM-550(校正企業実施一般再校正・書類発行)525~550
オープン
8,990
9,889(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77371998IM-575(校正企業実施一般再校正・書類発行)550~575
オープン
8,990
9,889(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77372007IM-600(校正企業実施一般再校正・書類発行)575~600
オープン
8,990
9,889(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77372016IM-625(校正企業実施一般再校正・書類発行)600~625
オープン
8,990
9,889(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77372025IM-650(校正企業実施一般再校正・書類発行)625~650
オープン
8,990
9,889(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77372034IM-675(校正企業実施一般再校正・書類発行)650~675
オープン
8,990
9,889(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77372043IM-700(校正企業実施一般再校正・書類発行)675~700
オープン
8,990
9,889(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77372059IM-725(校正企業実施一般再校正・書類発行)700~725
オープン
8,990
9,889(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77372068IM-75(校正企業実施一般再校正・書類発行)50~75
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77372077IM-750(校正企業実施一般再校正・書類発行)725~750
オープン
8,990
9,889(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77372086IM-775(校正企業実施一般再校正・書類発行)750~775
オープン
8,990
9,889(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77372095IM-800(校正企業実施一般再校正・書類発行)775~800
オープン
8,990
9,889(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77372104IM-825(校正企業実施一般再校正・書類発行)800~825
オープン
12,900
14,190(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77372113IM-850(校正企業実施一般再校正・書類発行)825~850
オープン
12,900
14,190(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77372129IM-875(校正企業実施一般再校正・書類発行)850~875
オープン
12,900
14,190(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77372138IM-900(校正企業実施一般再校正・書類発行)875~900
オープン
12,900
14,190(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77372147IM-925(校正企業実施一般再校正・書類発行)900~925
オープン
12,900
14,190(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77372156IM-950(校正企業実施一般再校正・書類発行)925~950
オープン
12,900
14,190(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77372165IM-975(校正企業実施一般再校正・書類発行)950~975
オープン
12,900
14,190(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする