【校正】M形標準ノギス

【校正】M形標準ノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】M形標準ノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品などシリーズ530最小読取値(mm)0.05サービス分類校正内容量1個
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
最大測定長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77373547N15W(校正企業実施一般再校正・書類発行)229304053.5150
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77373556N20W(校正企業実施一般再校正・書類発行)20.5305053.5200
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77373565N30W(校正企業実施一般再校正・書類発行)22366466.5300
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77380739N15W(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)17304053.5150
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77380748N20W(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)20.5305053.5200
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77380757N30W(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)22366466.5300
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77385273N15W(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)17304053.5150
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77385289N20W(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)20.5305053.5200
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77385298N30W(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)22366466.5300
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77372479N100(校正企業実施一般再校正・書類発行)50611301111000
オープン
6,990
7,689(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77372488N10R(校正企業実施一般再校正・書類発行)17304053.5100
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77372497N15(校正企業実施一般再校正・書類発行)17304053.5150
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77372506N15R(校正企業実施一般再校正・書類発行)17304053.5150
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77372515N20(校正企業実施一般再校正・書類発行)20.5305053.5200
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77372524N30(校正企業実施一般再校正・書類発行)22366466.5300
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77372533N60(校正企業実施一般再校正・書類発行)38509089600
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77380233N100(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)50611301111000
オープン
22,900
25,190(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77380249N10R(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)17304053.5100
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77380258N15(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)17304053.5150
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77380267N15R(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)17304053.5150
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77380276N20(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)20.5305053.5200
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77380285N30(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)22366466.5300
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77380294N60(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)38509089600
オープン
17,900
19,690(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77383505N10R(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)17304053.5100
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77383514N15(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)17304053.5150
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77383523N15R(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)17304053.5150
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77383539N20(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)20.5305053.5200
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77383548N30(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)22366466.5300
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする