【校正】歯厚マイクロメータGMAシリーズ

【校正】歯厚マイクロメータGMAシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】歯厚マイクロメータGMAシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.01サービス分類校正内容量1個
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
全22種類を絞り込む
測定範囲(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
測定範囲(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
測定子直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77373154GMA-25K(校正企業実施一般再校正・書類発行)カウント式0~2560.7Φ20
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77373163GMA-50K(校正企業実施一般再校正・書類発行)カウント式25~5060.7Φ20
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77380538GMA-25K(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)カウント式0~2513.80.720
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77380547GMA-50K(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)カウント式25~5060.7Φ20
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77385133GMA-25K(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)カウント式0~2560.7Φ20
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77385149GMA-50K(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)カウント式25~5060.7Φ20
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77373075GMA-100W(校正企業実施一般再校正・書類発行)アナログ・超硬合金チップ付75~1005.50.7Φ20
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77373118GMA-225(校正企業実施一般再校正・書類発行)アナログ式200~22561Φ30
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77373084GMA-25W(校正企業実施一般再校正・書類発行)アナログ・超硬合金チップ付0~2560.7Φ20
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77373127GMA-250(校正企業実施一般再校正・書類発行)アナログ式225~25061Φ30
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77373093GMA-50W(校正企業実施一般再校正・書類発行)アナログ・超硬合金チップ付25~5060.7Φ20
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77373136GMA-275(校正企業実施一般再校正・書類発行)アナログ式250~27561Φ30
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77373109GMA-75W(校正企業実施一般再校正・書類発行)アナログ・超硬合金チップ付50~755.50.7Φ20
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77373145GMA-300(校正企業実施一般再校正・書類発行)アナログ式275~30061Φ30
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77380495GMA-100W(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)アナログ・超硬合金チップ付75~1005.50.7Φ20
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77380504GMA-25W(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)アナログ・超硬合金チップ付0~2513.80.720
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77380513GMA-50W(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)アナログ・超硬合金チップ付25~5013.80.720
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77380529GMA-75W(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)アナログ・超硬合金チップ付50~75120.720
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77385097GMA-100W(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)アナログ・超硬合金チップ付75~1005.50.7Φ20
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77385106GMA-25W(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)アナログ・超硬合金チップ付0~2560.7Φ20
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77385115GMA-50W(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)アナログ・超硬合金チップ付25~5060.7Φ20
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77385124GMA-75W(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)アナログ・超硬合金チップ付50~755.50.7Φ20
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする