【校正】指示マイクロメーター

【校正】指示マイクロメーター - Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】指示マイクロメーター - Mitutoyo(ミツトヨ)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品などサービス分類校正内容量1個
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
測定範囲(mm)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77373197IDM-100R(校正企業実施一般再校正・書類発行)指示75~100再校正
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77373206IDM-25R(校正企業実施一般再校正・書類発行)指示0~25再校正
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77373215IDM-50R(校正企業実施一般再校正・書類発行)指示25~50再校正
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77373224IDM-75R(校正企業実施一般再校正・書類発行)指示50~75再校正
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77380583IDM-100R(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)指示マイクロ75~100JCSS校正
オープン
18,900
20,790(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77380599IDM-25R(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)指示マイクロ0~25JCSS校正
オープン
17,900
19,690(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77380608IDM-50R(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)指示マイクロ25~50JCSS校正
オープン
17,900
19,690(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77380617IDM-75R(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)指示マイクロ50~75JCSS校正
オープン
17,900
19,690(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする