【校正】527シリーズ デプスゲージ

【校正】527シリーズ デプスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】527シリーズ デプスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品などシリーズ527サービス分類校正内容量1個
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法L(mm)
最小読取値(mm)
ベース寸法(mm)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77373836VD15(校正企業実施一般再校正・書類発行)0~1502600.02100再校正
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77373845VD20(校正企業実施一般再校正・書類発行)0~2003100.02100再校正
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77373854VD30(校正企業実施一般再校正・書類発行)0~3004100.02100再校正
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77380888VD15(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)1502600.02100(厚み6.5)JCSS校正
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77380897VD20(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)2003100.02100(厚み6.5)JCSS校正
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77380906VD30(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)3004100.02100(厚み6.5)JCSS校正
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77380915VDS100(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)100012000.05250(厚さ10)JCSS校正
オープン
21,900
24,090(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77385368VD15(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)1502600.02100(厚み6.5)再校正
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77385377VD20(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)0~2003100.02100再校正
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77385386VD30(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)0~3004100.02100再校正
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする