【校正】デジマチック シックネスゲージ

【校正】デジマチック シックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 【校正】デジマチック シックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品など シリーズ547 電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属) 量子化誤差±1カウントを含まず 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 電池寿命(通常使用で約)1.2年(連続使用は約7000時間) 表示形式6桁LCD、符号 校正証明書再校正 サービス分類校正 内容量1個
関連資料: (2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
測定範囲(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77373967 547-301(校正企業実施一般再校正・書類発行) 標準タイプ(デジタル) 255 0~10 1.5以下 0.01
オープン
5,990
6,589 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77373976 547-321(校正企業実施一般再校正・書類発行) 標準タイプ(デジタル) 425 0~10 1.5以下 0.01
オープン
5,990
6,589 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77373985 547-401(校正企業実施一般再校正・書類発行) デジタル(高精度) 280 0~12 3.5以下 0.001(0.01切換可能)
オープン
5,990
6,589 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする