【校正】替ロッド形デプスマイクロメータ

【校正】替ロッド形デプスマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】替ロッド形デプスマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

基準面の平面度
基準面の長さ63.5mm 1.3μm
基準面の長さ101.6mm 2μm
用途校正、品質管理、定期検査、検品など目量(mm)0.01本体の送り器差±3ロッドの基点誤差±(2+最大測定長/75)μm (端数切上げ)測定面(ロッド)の平面度0.3μmロッド径(Φmm)4校正証明書再校正サービス分類校正内容量1個
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
測定範囲(mm)
ベース寸法(mm)
ロッド数
測定面と基準面の平行度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77374159DMC100-50(校正企業実施一般再校正・書類発行)替ロッド形デプス0~50101.6×162(4+最大測定長/50)μm (端数切上げ)
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77373994DMC100-150(校正企業実施一般再校正・書類発行)デプス0~150101.6×166本4+最大測定長/50)μm (端数切上げ)
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77374003DMC60-50(校正企業実施一般再校正・書類発行)デプス0~5063.5×162(4+最大測定長/50)μm (端数切上げ)
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする