【校正】ボアマチック

【校正】ボアマチック - Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】ボアマチック - Mitutoyo(ミツトヨ)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品など電源SR-44(ボタン酸化銀電池)1個付き最小表示量(mm)0.001mm表示6桁LCD、(-)符号量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限機能公差判定機能、公差判定拡大表示、プリセット機能、セロセット機能、ホールド機能、エラー警報、電池電圧低下警報、データ出力機能電池寿命(連続時間)約5000時間校正証明書再校正サービス分類校正内容量1個
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
質量(g)
寸法a(mm)
器差(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77375026SBM-10CX(校正企業実施一般再校正・書類発行)8~1048520.005-
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77375035SBM-12CX(校正企業実施一般再校正・書類発行)10~1248520.005-
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77375044SBM-16CX(校正企業実施一般再校正・書類発行)12~164750.30.0056.3
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77375053SBM-20CX(校正企業実施一般再校正・書類発行)16~204800.30.0056.3
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77375069SBM-25CX(校正企業実施一般再校正・書類発行)20~255400.30.0068.8
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77375078SBM-30CX(校正企業実施一般再校正・書類発行)25~305550.30.0068.8
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77375087SBM-40CX(校正企業実施一般再校正・書類発行)30~405650.30.00614
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77375096SBM-50CX(校正企業実施一般再校正・書類発行)40~506100.30.00614
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77375105SBM-8CX(校正企業実施一般再校正・書類発行)6~848020.005-
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする