【校正】575シリーズ ABSデジマチックインジケータ

【校正】575シリーズ ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 【校正】575シリーズ ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品など 付属品モニタ用ボタン形酸化銀電池SR44(1個) 質量(g)140 測定範囲(mm)25.4 シリーズ543 電源SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下 外枠径(mm)126 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 機能オリジンセット(ゼロリセット)機能、ディレクション切替機能、データ出力、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示 電池寿命(通常使用で約)5年※データ処理装置未接続時。電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。 裏ぶた仕様耳金付き 広範囲行き精度(mm)0.02 戻り誤差(mm)0.02 繰返し精密度(mm)0.01 ミツトヨ品番575-121 校正証明書再校正 サービス分類校正 内容量1個
関連資料: (2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77375297 ID-U1025(校正企業実施一般再校正・書類発行)
オープン
5,990
6,589 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする