曜日別特売

【校正】547シリーズ デプスゲージ(デジマチックタイプ)

【校正】547シリーズ デプスゲージ(デジマチックタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】547シリーズ デプスゲージ(デジマチックタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品など種別デジタル型ストローク(mm)12.7測定範囲(mm)0~200電源SR44(ボタン形酸化銀電池)1個測定力(N)1.5以下継足ロッド5本(10、20、30、30、100mm)測定子超硬ボール付測定子ベース幅(mm)16校正証明書再校正サービス分類校正内容量1個
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目量(mm)
平面度(μm)
ベース長(mm)
指示誤差
ミツトヨ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77375726547-211(校正企業実施一般再校正・書類発行)0.01563.5±20μm547-211
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77375735547-212(校正企業実施一般再校正・書類発行)0.015101.6±20μm547-212
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77375744547-251(校正企業実施一般再校正・書類発行)0.001(0.01切替可)263.5±5μm547-251
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77375753547-252(校正企業実施一般再校正・書類発行)0.001(0.01切替可)2101.6±5μm547-252
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする