【校正】デジマチック外側マイクロメータ

【校正】デジマチック外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 【校正】デジマチック外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品など 仕様スイッチは原点セットのみ 付属品スパナ(No.301336) 質量(g)270 測定範囲(mm)0~25 電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属) 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.3 機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報 平行度(μm)2 電池寿命(通常使用で約)2.4年 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 最大許容誤差(μm)±2 ミツトヨ品番293-821-30 サービス分類校正 内容量1個
関連資料: (2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77376286 MDC-25SX(校正企業実施一般再校正・書類発行) 再校正
オープン
5,990
6,589 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77381536 MDC-25SX(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行) JCSS校正
オープン
14,900
16,390 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする