曜日別特売

【校正】ダイヤル付ノギス

【校正】ダイヤル付ノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】ダイヤル付ノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品などデプスバーサービス分類校正内容量1個
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
全21種類を絞り込む
測定範囲(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
目量(mm)
器差(mm)
指針の1回転(mm)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77376295D15FX(校正企業実施一般再校正・書類発行)0~1500.01±0.021再校正
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77376304D15TX(校正企業実施一般再校正・書類発行)0~1500.02±0.032再校正
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77376313D15TXW(校正企業実施一般再校正・書類発行)0~1500.02±0.032再校正
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77376329D15TXWW(校正企業実施一般再校正・書類発行)0~1500.02±0.032再校正
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77376338D20FX(校正企業実施一般再校正・書類発行)0~2000.01±0.031再校正
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77376347D20TX(校正企業実施一般再校正・書類発行)0~2000.02±0.032再校正
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77376356D30TX(校正企業実施一般再校正・書類発行)0~3000.02±0.042再校正
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77381545D15FX(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)0~1500.01±0.021JCSS校正
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77381554D15TX(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)0~1500.02±0.032JCSS校正
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77381563D15TXW(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)0~1500.02±0.032JCSS校正
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77381579D15TXWW(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)0~1500.02±0.032JCSS校正
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77381588D20FX(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)0~2000.01±0.031JCSS校正
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77381597D20TX(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)0~2000.02±0.032JCSS校正
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77381606D30TX(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)0~3000.02±0.042JCSS校正
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77386418D15FX(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)0~1500.01±0.021再校正
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77386427D15TX(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)0~1500.02±0.032再校正
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77386436D15TXW(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)0~1500.02±0.032再校正
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77386445D15TXWW(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)0~1500.02±0.032再校正
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77386454D20FX(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)0~2000.01±0.031再校正
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77386463D20TX(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)0~2000.02±0.032再校正
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77386479D30TX(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)0~3000.02±0.042再校正
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする