※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品などタイプシリンダーゲージ専用測定範囲(mm)12.7電源CR2032×1個最小表示量(mm)2段階切替(0.001/0.01)本体質量(g)170表示部330°回転機能プリセット: 3マスタ値メモリ、公差判定:3上下限値メモリ、ピーク検出: Min、演算:-、測定値メモリ:○、表示値ホールド:○、PCから設定入力可能(専用I/F)、キーロック可能(本体操作またはPC通信で設定)、パラメータロック可能(PC通信で設定可能)データ出力デジマチック電池寿命(通常使用で約)1年※データ処理装置未接続時。電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。検出方法ABS静電容量式アブソリュートエンコーダ応答速度無制限裏ぶた仕様平アナログバー表示±20目盛広範囲行き精度(mm)0.003以下戻り誤差(mm)0.002以下繰返し精密度(mm)0.002以下校正証明書再校正サービス分類校正内容量1個