曜日別特売

【校正】クーラントデジマチックノギス

【校正】クーラントデジマチックノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】クーラントデジマチックノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01保護等級IP67サービス分類校正内容量1個
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
全24種類を絞り込む
測定範囲(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
電源
器差(mm)
機能
電池寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77378219CD-P30M(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)0~300ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)±0.03原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報機能約5年(通常使用時)
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77382279CD-P30M(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)0~300ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)±0.03原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報機能約5年(通常使用時)
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77388457CD-P30M(ミツトヨ実施校正書・トレサビリティ体系図付)0~300ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)±0.03原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報機能約5年(通常使用時)
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77377388CD-P15M(校正企業実施一般再校正・書類発行)0~150ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)±0.02原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報通常使用で約5年
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77377397CD-P15MR(校正企業実施一般再校正・書類発行)0~150ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)±0.02原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報通常使用で約5年
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77377406CD-P15MW(校正企業実施一般再校正・書類発行)0~150ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)±0.02原点設定、オートパワーオン・オフ、デジマチック出力、電源電圧低下警報、エラー警報、外側:超硬合金チップ付通常使用で約5年
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77377415CD-P15MWW(校正企業実施一般再校正・書類発行)0~150ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)±0.02原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報通常使用で約5年
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77377424CD-P15S(校正企業実施一般再校正・書類発行)0~150ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)±0.02原点セット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報通常使用で約5年
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77377433CD-P20M(校正企業実施一般再校正・書類発行)0~200ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)±0.02原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報通常使用で約5年
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77377449CD-P20MW(校正企業実施一般再校正・書類発行)0~200ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)±0.02原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報通常使用で約5年
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77377458CD-P20MWW(校正企業実施一般再校正・書類発行)0~200ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)±0.02原点設定、オートパワーオン・オフ、デジマチック出力、電源電圧低下警報、エラー警報、内外側:超硬合金チップ付通常使用で約6年
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77377467CD-P20S(校正企業実施一般再校正・書類発行)0~200ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)±0.02原点セット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報通常使用で約5年
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77382026CD-P15M(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)0~150ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)±0.02原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報通常使用で約5年
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77382035CD-P15MR(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)0~150ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)±0.02原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報通常使用で約5年
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77382044CD-P15MW(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)0~150ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)±0.02原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報通常使用で約5年
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77382053CD-P15MWW(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)0~150ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)±0.02原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報通常使用で約5年
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77382069CD-P15S(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)0~150ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)±0.02原点セット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報通常使用で約5年
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77382078CD-P20M(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)0~200ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)±0.02原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報通常使用で約5年
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77382087CD-P20MW(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)0~200ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)±0.02原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報通常使用で約5年
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77382096CD-P20MWW(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)0~200ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)±0.02原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報通常使用で約5年
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77382105CD-P20S(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)0~200ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)±0.02原点セット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報通常使用で約5年
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77386646CD-P15MR(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)0~150ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)±0.02原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報通常使用で約5年
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77386655CD-P20M(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)0~200ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)±0.02原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報通常使用で約5年
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77386664CD-P20MWW(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)0~200ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)±0.02原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報通常使用で約5年
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする