曜日別特売

【校正】カンタマイク

【校正】カンタマイク - Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】カンタマイク - Mitutoyo(ミツトヨ)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品など電源ボタン形酸化銀電池(SR44)×1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)7~12 ※スピーダ部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください)保護等級IP65(IEC60529) ※使用後の防錆処理が必要です電池寿命(通常使用で約)2.4年位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ校正証明書再校正サービス分類校正内容量1個
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
全12種類を絞り込む
測定範囲(mm)
平面度(μm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
質量(g)
測定範囲(mm)
寸法a(mm)
平面度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77377519MDE-25PX(校正企業実施一般再校正・書類発行)モニタ用ボタン形酸化銀電池(93882)×1個、スパナ(301336)×1個2650~256.50.3以下
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77377528MDE-50PX(校正企業実施一般再校正・書類発行)基準棒×1本、モニタ用ボタン形酸化銀電池(93882)×1個、スパナ(301336)×1個32525~507.30.3以下
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77386716MDE-25PX(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)モニタ用ボタン形酸化銀電池(93882)×1個、スパナ(301336)×1個2650~256.50.3
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77377476MDE-100MX(校正企業実施一般再校正・書類発行)基準棒×1本、モニタ用ボタン形酸化銀電池(93882)×1個、スパナ(301336)×1個62075~10011.50.3以下
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77377485MDE-25MX(校正企業実施一般再校正・書類発行)モニタ用ボタン形酸化銀電池(93882)×1個、スパナ(301336)×1個2650~256.50.3
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77386725MDE-50PX(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)基準棒×1本、モニタ用ボタン形酸化銀電池(93882)×1個、スパナ(301336)×1個32525~507.30.3
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77377494MDE-50MX(校正企業実施一般再校正・書類発行)基準棒×1本、モニタ用ボタン形酸化銀電池(93882)×1個、スパナ(301336)×1個32525~507.30.3
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77377503MDE-75MX(校正企業実施一般再校正・書類発行)基準棒×1本、モニタ用ボタン形酸化銀電池(93882)×1個、スパナ(301336)×1個46550~7510.10.3以下
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77386673MDE-100MX(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)基準棒×1本、モニタ用ボタン形酸化銀電池(93882)×1個、スパナ(301336)×1個62075~10011.50.3
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77386689MDE-25MX(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)モニタ用ボタン形酸化銀電池(93882)×1個、スパナ(301336)×1個2650~256.50.3
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77386698MDE-50MX(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)基準棒×1本、モニタ用ボタン形酸化銀電池(93882)×1個、スパナ(301336)×1個32525~507.30.3
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77386707MDE-75MX(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)基準棒×1本、モニタ用ボタン形酸化銀電池(93882)×1個、スパナ(301336)×1個46550~7510.10.3以下
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする