曜日別特売

【校正】デジマチックC型ノギス

【校正】デジマチックC型ノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】デジマチックC型ノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品など電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)最小表示量(mm)0.01最大応答速度無制限デプスバー位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダサービス分類校正内容量1個
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
全10種類を絞り込む
測定範囲(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
測定範囲(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77377966CDC-100C(校正企業実施一般再校正・書類発行)ボタン形参加銀電池SR44(No.938882) 1個
(標準付属のボタン形参加銀電池はモニタ用です。)
外側 0~1000、内側 20~102032824
オープン
6,990
7,689(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77377975CDC-45C(校正企業実施一般再校正・書類発行)ボタン形参加銀電池SR44(No.938882) 1個
(標準付属のボタン形参加銀電池はモニタ用です。)
外側 0~450、内側 20~47025618
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77377984CDC-60C(校正企業実施一般再校正・書類発行)ボタン形参加銀電池SR44(No.938882) 1個
(標準付属のボタン形参加銀電池はモニタ用です。)
外側 0~600、内側 20~62025618
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77377993CDC-P20(校正企業実施一般再校正・書類発行)ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個
(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です。)
外側 0~200、内側 10.1~2101638
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77378009CDC-P30(校正企業実施一般再校正・書類発行)ボタン形参加銀電池SR44(No.938882) 1個
(標準付属のボタン形参加銀電池はモニタ用です。)
外側 0~300、内側10.1~310203.812
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77382193CDC-100C(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個
(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です。)
外側 0~1000、内側 20.1~102032824
オープン
23,900
26,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77382209CDC-45C(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個
(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です。)
外側 0~450、内側 20.1~47025618
オープン
18,900
20,790(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77382218CDC-60C(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個
(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です。)
外側 0~600、内側 20.1~62025618
オープン
18,900
20,790(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77382227CDC-P20(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個
(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です。)
外側 0~200、内側 10.1~2101638
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77387163CDC-P30(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)ボタン形参加銀電池SR44(No.938882) 1個
(標準付属のボタン形参加銀電池はモニタ用です。)
外側 0~300、内側10.1~310203.812
オープン
13,900
15,290(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする