【校正】ダイヤルデプスゲージ

【校正】ダイヤルデプスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】ダイヤルデプスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品など目量(mm)0.01校正証明書再校正サービス分類校正内容量1個
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
測定範囲(mm)
測定力(N)
ベース長(mm)
ベース幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
773782647210A(校正企業実施一般再校正・書類発行)100-101.4以下4016
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773782737211A(校正企業実施一般再校正・書類発行)100-2001.4以下63.516
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773782897212A(校正企業実施一般再校正・書類発行)100-2001.4以下101.616
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773782987213A(校正企業実施一般再校正・書類発行)300-2102.5以下63.516
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773783077214A(校正企業実施一般再校正・書類発行)300-2102.5以下101.616
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773783167220A(校正企業実施一般再校正・書類発行)100-2001.4以下10018
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773783257221A(校正企業実施一般再校正・書類発行)100-2001.4以下15018
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773783347222A(校正企業実施一般再校正・書類発行)100-101.4以下Φ16Φ16
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773783437223A(校正企業実施一般再校正・書類発行)100-101.4以下Φ25Φ25
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773783597224A(校正企業実施一般再校正・書類発行)100-101.4以下Φ40Φ40
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773783687231A(校正企業実施一般再校正・書類発行)50-2001.4以下63.516
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする