曜日別特売

【校正】小型ダイヤルゲージ

【校正】小型ダイヤルゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】小型ダイヤルゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品などサービス分類校正内容量1個
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
全59種類を絞り込む
目量(mm)
59種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
目量(mm)
目盛
測定力(N)
戻り誤差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
773797591044A-15(校正企業実施一般再校正・書類発行)50.010-1000.4以下4
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773797681044AB-15(校正企業実施一般再校正・書類発行)50.010-1000.4以下4
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773831981044A-15(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)50.010-1000.4以下4
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773832071044AB-15(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)50.010-1000.4以下4
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773783771003A(校正企業実施一般再校正・書類発行)40.010-50-01.4以下4
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773783861003AB(校正企業実施一般再校正・書類発行)40.010-50-01.4以下4
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773783951013A-10(校正企業実施一般再校正・書類発行)10.0020-100-01.5以下2.5
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773784041013AB-10(校正企業実施一般再校正・書類発行)10.0020-100-01.5以下2.5
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773784131040A(校正企業実施一般再校正・書類発行)3.50.010-501.4以下4
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773796461900A-10(校正企業実施一般再校正・書類発行)0.10.00150-0-501.5以下2
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773784291040AB(校正企業実施一般再校正・書類発行)3.50.010-501.4以下4
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773796551900A-72(校正企業実施一般再校正・書類発行)0.10.00150-0-501.5以下2
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773784381041A(校正企業実施一般再校正・書類発行)3.50.010-25-01.4以下4
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773796641900AB-10(校正企業実施一般再校正・書類発行)0.10.00150-0-501.5以下2
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773784471041AB(校正企業実施一般再校正・書類発行)3.50.010-25-01.4以下4
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773796731900AB-72(校正企業実施一般再校正・書類発行)0.10.00150-0-501.5以下2
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773784561044A(校正企業実施一般再校正・書類発行)50.010-1001.4以下4
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773796891929A(校正企業実施一般再校正・書類発行)10.0150-0-501.4以下4
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773784651044A-60(校正企業実施一般再校正・書類発行)50.010-1002.0以下4
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773796981929A-62(校正企業実施一般再校正・書類発行)10.0150-0-501.4以下4
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773784741044AB(校正企業実施一般再校正・書類発行)50.010-1001.4以下4
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773797071929AB(校正企業実施一般再校正・書類発行)10.0150-0-501.4以下4
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773784831044AB-60(校正企業実施一般再校正・書類発行)50.010-1002.0以下4
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773797161929AB-62(校正企業実施一般再校正・書類発行)10.0150-0-501.4以下4
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773784991045A(校正企業実施一般再校正・書類発行)50.010-50-01.4以下4
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773785081045AB(校正企業実施一般再校正・書類発行)50.010-50-01.4以下4
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773785171109A-10(校正企業実施一般再校正・書類発行)10.0010-100-01.5以下2
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773785261109AB-10(校正企業実施一般再校正・書類発行)10.0010-100-01.5以下2
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773797251160A(校正企業実施一般再校正・書類発行)50.010-1001.4以下4
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773785351124A(校正企業実施一般再校正・書類発行)3.50.0050-501.4以下3.5
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773797341162A(校正企業実施一般再校正・書類発行)50.01100-01.4以下4
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773785441124AB(校正企業実施一般再校正・書類発行)3.50.0050-501.4以下3.5
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773797431960A(校正企業実施一般再校正・書類発行)10.0150-0-501.4以下4
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773831731160A(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)50.010-1001.4以下4
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773785531911A-10(校正企業実施一般再校正・書類発行)2.50.010-50-01.8以下4
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773831891162A(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)50.01100-01.4以下4
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773785691911AB-10(校正企業実施一般再校正・書類発行)2.50.010-50-01.8以下4
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773785781913A-10(校正企業実施一般再校正・書類発行)0.50.0020-100-01.8以下2.5
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773785871913AB-10(校正企業実施一般再校正・書類発行)0.50.0020-100-01.8以下2.5
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773823151003A(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)40.010-50-01.4以下4
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773823241003AB(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)40.010-50-01.4以下4
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773823331013A-10(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)10.0020-100-01.5以下2.5
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773823491013AB-10(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)10.0020-100-01.5以下2.5
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773823581040A(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)3.50.010-501.4以下4
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773823671040AB(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)3.50.010-501.4以下4
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773823761041A(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)3.50.010-25-01.4以下4
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773823851041AB(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)3.50.010-25-01.4以下4
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773823941044A(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)50.010-1001.4以下4
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773824031044A-60(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)50.010-1002.0以下4
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773824191044AB(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)50.010-1001.4以下4
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする