【校正】ロングストロークダイヤルゲージ

【校正】ロングストロークダイヤルゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】ロングストロークダイヤルゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品など目量(mm)0.01目盛0-100指示誤差[1回転](μm)15長針1回転(mm)1サービス分類校正内容量1個
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
測定力(N)
戻り誤差(μm)
指示誤差[1/2回転](μm)
指示誤差[全測定範囲](μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
773790682050A(校正企業実施一般再校正・書類発行)202以下51020
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773790772050A-19(校正企業実施一般再校正・書類発行)202以下51020
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773790862050A-60(校正企業実施一般再校正・書類発行)202.5以下51020
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773790952050AB(校正企業実施一般再校正・書類発行)202以下51020
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773791042050AB-19(校正企業実施一般再校正・書類発行)202以下51020
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773791132050AB-60(校正企業実施一般再校正・書類発行)202.5以下51020
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773791292052A(校正企業実施一般再校正・書類発行)302.5以下71225
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773791382052A-19(校正企業実施一般再校正・書類発行)302.5以下71225
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773791472052AB(校正企業実施一般再校正・書類発行)302.5以下71225
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773791562052AB-19(校正企業実施一般再校正・書類発行)302.5以下71225
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773791652320A-10(校正企業実施一般再校正・書類発行)202以下51020
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773791742320AB-10(校正企業実施一般再校正・書類発行)202以下51020
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773791832330A-10(校正企業実施一般再校正・書類発行)302.5以下71225
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773791992330AB-10(校正企業実施一般再校正・書類発行)302.5以下71225
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773792082952A(校正企業実施一般再校正・書類発行)302.5以下71225
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773792172952AB(校正企業実施一般再校正・書類発行)302.5以下71225
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773828392050A(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)202以下51020
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773828482050A-19(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)202以下51020
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773828572050A-60(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)202.5以下51020
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773828662050AB(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)202以下51020
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773828752050AB-19(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)202以下51020
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773828842050AB-60(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)202.5以下51020
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773828932052A(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)302.5以下71225
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773829092052A-19(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)302.5以下71225
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773829182052AB(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)302.5以下71225
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773829272052AB-19(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)302.5以下71225
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773829362320A-10(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)202以下51020
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773829452320AB-10(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)202以下51020
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773829542330A-10(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)302.5以下71225
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773829632330AB-10(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)302.5以下71225
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする